Startseite

ORBIS - ORBOB572089 SPE 350/2P SUP.PAVIMENTO 350 - OB572089

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572089 SPE 350/2P SUP.PAVIMENTO 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 350 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 300 kg

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709917210

Artikelnummer

ORBOB572089

Herstellernummer

OB572089

Hersteller

ORB

Länge:

350 mm

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

300 kg

Set-Ausführung:

ja

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tipo: a Pavimento - Materiale: PVC autoestinguente - Colore: RAL 1013 - Portata max: 400 kg cad. - Altezza: 100 mm - Larghezza: 100 mm - Lunghezza: 350 mm