Startseite

ORBIS - ORBOB557800 SBL 2 SBLOCCANTE LUBRIF. 200ML - OB557800

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB557800 SBL 2 SBLOCCANTE LUBRIF. 200ML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Brennbar - ja

  • Inhalt - 200 ml

  • Lackierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709913632

Artikelnummer

ORBOB557800

Herstellernummer

OB557800

Hersteller

ORB

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schmierung

Brennbar:

ja

Inhalt:

200 ml

Lackierbar:

nein

Schnell trocknend:

nein

Realizzati per facilitare la manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e meccaniche. Non contengono Gas dannosi per l'ozono. Il prodotto è un lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine ed agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni; annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni.