ORBIS - ORBOB555000 PAS 4 SCHIUMA PASSACAVI 400ML - OB555000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik
Funktion - Schmierung
Brennbar - ja
Inhalt - 400 ml
Lackierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709928124
Artikelnummer
ORBOB555000
Herstellernummer
OB555000
Hersteller
ORB
Einsatzbereich:
Elektronik/Mechanik
Funktion:
Schmierung
Brennbar:
ja
Inhalt:
400 ml
Lackierbar:
nein
Schnell trocknend:
nein
Lubrificanti professionali che agevolano l'inserimento dei cavi elettrici in guaina, cavi telefonici e fibre ottiche. Non intaccano plastica, gomma e proteggono le parti dall'usura e dall'invecchiamento. Schiuma passacavi da 400ml


