ORBIS - ORBOB550266 RO1510-15 NASTRO ROSSO - OB550266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - rot
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
200 ST
EAN
8426709924751
Artikelnummer
ORBOB550266
Herstellernummer
OB550266
Hersteller
ORB
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein


