ORBIS - ORBOB550150 WELTAA19 AUTOAGGLOMERANTE 1910 - OB550150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.75 mm
Länge - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8426709915315
Artikelnummer
ORBOB550150
Herstellernummer
OB550150
Hersteller
ORB
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Länge:
9 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...90 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Nastro autoagglomerante in EPR. - Resistente all'acqua, utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente - Autoamalgamante CARATTERISTICHE TECNICHE - Resistenza all'acqua: utilizzato diventa un corpo unico impermeabile e resistente - Resistenza al calore: -40°C / +90°C - Rigidità dielettrica: 35 kV/mm


