Startseite

ORBIS - ORBOB537122 SONDA TPC PORTATILE CONTATTO - OB537122

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB537122 SONDA TPC PORTATILE CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -80...600 °C

  • Ausführung - Stift

  • Länge der Sonde - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709916879

Artikelnummer

ORBOB537122

Herstellernummer

OB537122

Hersteller

ORB

Messbereich:

-80...600 °C

Ausführung:

Stift

Länge der Sonde:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Termocoppia portatile per misure generiche e di laboratorio, disponibile in esecuzione per misure a contatto, immersione e aria. La sonda é dotata di una impugnatura in PVC caricato vetro mentre il cavo di estensione é del tipo spiralato CARATTERISTICHE TECNICHE - Temperatura di funzionamento TC: -80 °C a +600 °C - Temp. funz. cavo ed impugnatura: -40 °C a +105 °C - Precisione: Secondo IEC 584-2 classe 1 o 2 - Grado di protezione: IP 54