ORBIS - ORBOB531210 93997M GUAINA RAME TRIPLA A TENUTA STA - OB531210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstecklänge - 88 mm
Material Tauchrohr - Messing
Ausführung - Einzel
Anschluss - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für Mano-Thermometer - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709918408
Artikelnummer
ORBOB531210
Herstellernummer
OB531210
Hersteller
ORB
Einstecklänge:
88 mm
Material Tauchrohr:
Messing
Ausführung:
Einzel
Anschluss:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geeignet für Mano-Thermometer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss:
20 mm
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)


