Startseite

ORBIS - ORBOB531145 SCPPTC/A SOND.TEMP.PTC-50/80 CAVO PVC - OB531145

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531145 SCPPTC/A SOND.TEMP.PTC-50/80   CAVO PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917869

Artikelnummer

ORBOB531145

Herstellernummer

OB531145

Hersteller

ORB

Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: PTC, Descrizione: Termoresistenza PTC, Campo di lavoro: -50°C + 80°C, Sensore: 900 Ω @ 25°C, Cavo: PVC 1,5m, Sezione cavo: 2x0,35mmq, Terminale: 6x30 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP67.