Startseite

ORBIS - ORBOB531140 SCPNTC/A SOND.TEMP.NTC-50/80 CAVO PVC - OB531140

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531140 SCPNTC/A SOND.TEMP.NTC-50/80   CAVO PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917852

Artikelnummer

ORBOB531140

Herstellernummer

OB531140

Hersteller

ORB

Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: NTC, Descrizione: Semiconduttore NTC, Campo di lavoro: -50°C + 80°C, Sensore: 10 KΩ @ 25°C, Cavo: PVC 1,5m, Sezione cavo: 2x0,35mmq, Terminale: 6x30 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP67.