ORBIS - ORBOB516534 ELETTROVALVOLA 3/4 230V N.C. - OB516534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung - 230 V
Ausführung - gerade
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709912697
Artikelnummer
ORBOB516534
Herstellernummer
OB516534
Hersteller
ORB
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschlussspannung:
230 V
Ausführung:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Material Dichtung:
sonstige
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Spannungsart:
AC
Spannungsfrei wenn geöffnet:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Max. Differenzdruck AC-Ausführung:
0.5 bar
Explosionsschutz:
Ex-Zone 2
Schutzart (IP):
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Einschaltdauer:
sonstige
Nothandbedienung:
ohne
Höhe:
109 mm


