ORBIS - ORBOB516510 ELETTROVALVOLA 1 230V N.C. - OB516510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Packung
1 ST
EAN
8426709915148
Artikelnummer
ORBOB516510
Herstellernummer
OB516510
Hersteller
ORB
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Differenzdruck AC-Ausführung:
0.5 bar
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Ausführung:
gerade
Nothandbedienung:
ohne
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Spannungsfrei wenn geöffnet:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
121 mm