Startseite

ORBIS - ORBOB516114 ELETTROVALVOLA 1 1/4 N.A. ALL.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915155

Artikelnummer

ORBOB516114

Herstellernummer

OB516114

Hersteller

ORB

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nenndurchmesser:

1 1/4 Zoll (32)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Max. Differenzdruck AC-Ausführung:

0.5 bar

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Ausführung:

gerade

Nothandbedienung:

ohne

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

198 mm

Elettrovalvola in alluminio, Versione normalmente aperta: - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE.