Startseite

ORBIS - ORBOB516012 ELETTROVALVOLA 1/2 230V N.A. - OB516012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Packung

  • 1 ST

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Max. Differenzdruck AC-Ausführung:

0.5 bar

Max. Umgebungstemperatur:

60 °C

Ausführung:

gerade

Nothandbedienung:

ohne

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Spannungsfrei wenn geöffnet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

109 mm

Elettrovalvola in ottone, Versione normalmente aperta: - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE.