Startseite

ORBIS - ORBOB510100 ONDA GPL B/N RIV.GAS INCASS - OB510100

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB510100 ONDA GPL B/N RIV.GAS INCASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - weiß

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912536

Artikelnummer

ORBOB510100

Herstellernummer

OB510100

Hersteller

ORB

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

weiß

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

65 mm

Durchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore di GPL da incasso, con sensore di tipo catalitico e uscita relé. - Segnalazione ottica ed acustica delle eventuali perdite di gas - Il relé in uscita può essere collegato ad una elettrovalvola normalmente apertaNA o normalmente chiusaNC e può interrompere il flusso di Gas una volta rilevata una perdita - Sul frontale ci sono tre Led di segnalazione, il verde indica che è inserita l'alimentazione, il giallo indica che il sensore gas è guasto, e il led rosso indica che la concentrazione digas misurata nell'aria è superiore alla soglia d'allarme - Il rivelatore segnala automaticamente la scadenza del sensore - Pulsante di reset/test per tacitazione allarme - Inclusi nella confezione due frontalini colore bianco e antracite intercambiabili - Adattabile alle principali serie civili CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz - Portata dei contatti: 5 A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Assorbimento: 20 mA max - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Umidità relativa: 30% - 90% UR - Segnalazione acustica: 85 dB(A) a 1 mt. - Grado di protezione: IP 40 - Installazione: Parete o su scatola 3 moduli (tipo 503) - Placche compatibili (*): ABB (serie Chiara); BTICINO (serie Axolute, Living, International, Light, Light Tech, Magic, Matix ); VIMAR (serie Idea, Plana, Eikon); LEGRAND (serie Vela Quadra, Vela Tonda, Cross); GEWISS (serie Chorus, Playbus); SIEMENS (serie Delta Futura, Delta Geo) - Autodiagnosi elettronica con segnalatore guasto sensore - Soglia d'intervento ad una concentrazione dell'8% del L.I.E. (Limite inferiore di esplosività) del Gas - Ritardo intenzionale di preriscaldo dall'inserzione in rete dell'apparecchio circa 1 minuto - Ritardointenzionale allarme acustico e comando relè circa 15 secondi - Durata sensore catalitico: 5 anni dalla data di alimentazione del rivelatore * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari