Startseite

ORBIS - ORBOB400432 UNO QRS 230 V OROLOGIO 1M

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB400432 UNO QRS 230 V OROLOGIO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001919

Artikelnummer

ORBOB400432

Herstellernummer

OB400432

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Programmscheibenteilung 1:

84 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66 mm

Interrutore orario modulare. Programmazione settimanale. Contatto libero da potenziale. Versione con o senza riserva di carica. Coperchio trasparente piombabile. Selettore automatico-manuale. La versione QRD dispone di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria per la riserva di carica.La programmazione é facilitata dall’utilizzo dei cavalieri.