ORBIS - ORBOB400232 UNO QRD 230 V OROLOGIO 1M - OB400232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8426709001902
Artikelnummer
ORBOB400232
Herstellernummer
OB400232
Hersteller
ORB
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
150
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
96 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm


