Startseite

ORBIS - ORBOB36QD0100 MODUL QRD OROLOGIO

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB36QD0100 MODUL QRD OROLOGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709102814

Artikelnummer

ORBOB36QD0100

Herstellernummer

OB36QD0100

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

33 mm

MODUL QRD 100 ore. Interruttore orario per applicazioni industriali, le sue dimensioni standard normalizzate rendono il MODUL idoneo all’installazione su qualsiasi tipo di macchina (caldaie, condizionatori, ventilatori, termoconvettori...). Disponibili nelle seguenti versioni: Con o senza lancette. Con o senza interruttore manuale. Con o senza riserva di carica