Startseite

ORBIS - ORBOB330272 INCA DUO QRD 12VAC/DC OROL.2M - OB330272

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB330272 INCA DUO QRD 12VAC/DC OROL.2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709100124

Artikelnummer

ORBOB330272

Herstellernummer

OB330272

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Versorgungsspannung:

12...12 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico modulare con installazione su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715, che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante con cavalierini imperdibili, che permette una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale. Controllo elettronico automatico di montaggio indipendente su binario DIN si presenta in un pratico e comodo contenitore dotato di coperchio di protezione, con dimensioni 2 moduli DIN. - Programmazione giornaliera - Contatto libero da potenziale - Coperchio trasparente piombabile - Selettore automatico-manuale CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 12 V AC/DC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 900 VA - LED: 100 VA - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 0,5 W - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: Automatico-ON - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 - N° Cavalieri: 96 - Tempo minimo intervento : 15 minuti