ORBIS - ORBOB329907 ST100K SONDA TEMP.EST.100K-25CPER CRONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Klemme
Messbereich - -40...60 °C
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8426709106324
Artikelnummer
ORBOB329907
Herstellernummer
OB329907
Hersteller
ORB
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-40...60 °C
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sonda compatibile con ORUS, ORUS GSM per il controllo della temperatura esterna e riscaldamento a pavimento\n\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo di sonda: NTC (100K a 25°C)\n - Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C\n - Lunghezza cavo: 2 m\n - Sezione cavo: 1 mm2\n - Tipo cavo: Bipolare\n - Grado di protezione: IP 66 secondo EN-60529