Startseite

ORBIS - ORBOB293032 DUO QRS 230 V INT.OR.SETT.2MOD - OB293032

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB293032 DUO QRS 230 V INT.OR.SETT.2MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109417

Artikelnummer

ORBOB293032

Herstellernummer

OB293032

Hersteller

ORB

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

210 min

Programmscheibenteilung 1:

48 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

DUO QRS 100 ore. Interrutore orario modulare. Programmazione giornaliera e settimanale. Contatto libero da potenziale Versione con o senza riserva di carica. Coperchio trasparente piombabile. Selettore automatico-manuale. Le versioni QRD e QRS dispongono di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria per la riserva di carica