ORBIS - ORBOB270194 ALPHA QRD 24 V AC OROLOGIO - OB270194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709108069
Artikelnummer
ORBOB270194
Herstellernummer
OB270194
Hersteller
ORB
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
24...24 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Programmscheibenteilung 1:
96 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
43 mm