Startseite

ORBIS - ORBOB270172 ALPHA QRD 12 V DC OROLOGIO - OB270172

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB270172 ALPHA QRD 12 V DC OROLOGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709004101

Artikelnummer

ORBOB270172

Herstellernummer

OB270172

Hersteller

ORB

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

100

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

96 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

43 mm

Interruttore manuale: Auto - ON - OFF.a parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston. Temperatura di funzionamento: -10º C a +50º C. Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette. Tipo di protezione: IP20 secondo EN60529