ORBIS - ORBOB230230 EBR 2 CONTROLLO LIVELLO 4MOD. - OB230230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge - 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
8426709100070
Artikelnummer
ORBOB230230
Herstellernummer
OB230230
Hersteller
ORB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Anzahl der Elektrodeneingänge:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Kaskadierbar:
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
65 mm