Startseite

ORBIS - ORBOB230130 EBR 1 CONTROLLO LIVELLO 2MOD. - OB230130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709002169

Artikelnummer

ORBOB230130

Herstellernummer

OB230130

Hersteller

ORB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

65 mm

Relè di controllo livello acqua elettronico modulare. - Idoneo al controllo di riempimento o svuotamento di pozzi o serbatoi - La distanza massima tra sonda e relè è circa di 100 mt - Contatto in commutazione libero da potenziale - Indicatore luminoso stato del pozzo/serbatoio CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 6 (2) A / 250 V AC - Autoconsumo: 3,5 VA - Sensibilità: Da 0 a 50 kOhm - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715