Startseite

ORBIS - ORBOB200004 MICROTEMP 230 V AUTOMATICO SC. - OB200004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...10 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709100285

Artikelnummer

ORBOB200004

Herstellernummer

OB200004

Hersteller

ORB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...10 min

Montageart:

Unterputz

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

13 mm

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

1.5 A

Max. Glühlampenlast:

400 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Taster Glimmlampenstrom:

0 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Temporizzatore che grazie alle sue ridottissime dimensioni, può essere inserito in un qualsiasi punto dell'impianto (per esempio in una scatola 503) in parallelo al pulsante di accensione della lampada. Questa caratteristica rende il MICROTEMP molto versatile e utile in installazioni tipo box, toilette, corsie, ingressi, scale, giardini senza stravolgere o modificare l'impianto esistente. Il MICROTEMP permette di temporizzare le accensioni di un circuito, può essere utilizzato come automatico scale e come temporizzatore, si può riarmare durante la temporizzazione iniziando un nuovo ciclo. - Elettronico con installazione a due fili - Azionamento tramite pulsanti CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 1,5 A / 250 V AC, sfasamento = 1 - Carichi massimi: - Incandescenza: 25-400 W - Alogena basso voltaggio: 50-250 VA - Alogena 230 V AC: 18-400 W - Temporizzazione: Da 30 s a 10 min. - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +60 °C - Pulsanti luminosi: Senza limite - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Inseribile in scatole universali (503)