Startseite

ORBIS - ORBOB176012 MODUL LOG OROLOGIO - OB176012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 207...253 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709100964

Artikelnummer

ORBOB176012

Herstellernummer

OB176012

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

207...253 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.0166 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

50

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

1 s

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

38 mm

Interruttore orario che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù di testo, che lo rende versatile, completo e semplice. - Programmazione giornaliera-settimanale - Contatto libero da potenziale - Display alfanumerico di grandi dimensioni - Cronogramma di programmazione che informa circa il programma realizzato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 50 programmazioni ON-OFF - Programma ad impulsi, ciclico, aleatorio e vacanze - Contatore di ore - Coperchio di protezione trasparente - Forzatura del relè: ON-OFF manuale / ON-OFF permanente CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC (altre alimentazioni a richiesta) - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 400 VA - LED: 90 VA - Riserva di carica: 5 anni con batteria al litio a 23 °C - Precisione di funzionamento: ±1sec/gg a 20 °C - Autoconsumo: 6 VA capacitivo - Tipo di contatto: 1 in scambio - Tipo di programma: Settimanale - Funzionamento: Automatico/Manuale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione MODUL LOG: da 35 mm secondo EN 60715 - Connessione MODUL LOG: A pannello posteriore o anteriore Tipo Faston6,3mm DIN 46948 - Tempo minimo di intervento: 1 secondo - Numero contatti: 1