Startseite

ORBIS - ORBOB172012N DATA MICRO + INT.ORAR.DIGIT.2M - OB172012N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 43.2...52.8 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709103705

Artikelnummer

ORBOB172012N

Herstellernummer

OB172012N

Hersteller

ORB

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

43.2...52.8 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.0166 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

4

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

32

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù a simboli, che lo rende versatile, completo e facile da programmare. - Programmazione giornaliera-settimanale - Contatti liberi da potenziale - Display di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, giorno e stato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 32 programmazioni ON-OFF - Programma impulso (da 1 a 59 secondi) - Programma vacanze - Commutazione manuale / manuale permanente - Coperchio copritasti piombabile CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Tipo di contatto: 2 in scambio - Riserva di carica: 4 anni sin alimentazione - Precisione di funzionamento: ±1 sec/gg a 23 °C - Autoconsumo: 7,3 VA (1,2 W) - Tipo di programma: Giornaliero e Settimanale - Funzionamento: Automatico o Manuale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di - Tipo di protezione: montaggio corrette - Installazione: IP 20 secondo EN 60529 - Marchi di qualità: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 Tempo minimo di intervento: 1 secondo Numero contatti: 2