ORBIS - ORBOB163033 ISI D SK OROLOGIO SPINA SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp - Tagesuhr
Antriebsart - quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit - 15 min
Ausführung - analog
Packung
1 ST
EAN
8426709104726
Artikelnummer
ORBOB163033
Herstellernummer
OB163033
Hersteller
ORB
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp:
Tagesuhr
Antriebsart:
quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein