Startseite

ORBIS - ORBOB163032 ISI D OROLOGIO SPINA

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB163032 ISI D OROLOGIO SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

  • Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ Bipasso

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709102609

Artikelnummer

ORBOB163032

Herstellernummer

OB163032

Hersteller

ORB

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Ausführung der Steckdose:

Italienischer Typ Bipasso

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

quarzgesteuert

Ausführung:

analog

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Uhrentyp:

Tagesuhr

Kürzeste Schaltzeit:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Interruttore automatico-acceso permanente.