Startseite

ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ OROLOGIO SPINA DIGITALESHUKO-SHUK - OB162532

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ OROLOGIO SPINA DIGITALESHUKO-SHUK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709002121

Artikelnummer

ORBOB162532

Herstellernummer

OB162532

Hersteller

ORB

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Antriebsart:

quarzgesteuert

Ausführung:

digital

Nennschaltstrom bei 230 V AC:

16 A

Uhrentyp:

Tages-/Wochenuhr

Kürzeste Schaltzeit:

1 min

Gangreserve in Jahren:

1

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

TEMPO+, giornaliero / settimnale. Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Disponibile anche in versione digitale. Interruttore automatico-acceso permanente. Programmazione giornaliera o settimanale. Disponibili con spina o presa schuko e 3 poli.