ORBIS - ORBOB137820 COMBIMAT 12M RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB137820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8426709117245
Artikelnummer
ORBOB137820
Herstellernummer
OB137820
Hersteller
ORB
Ausführung:
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
12 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...45 °C
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
105 mm
Einbaubreite:
105 mm
Einbautiefe:
44 mm
Einbaulänge:
105 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm



