Startseite

ORBIS - ORBOB137112 CIRCUMAT + RIV.MOV.360 SOFFITTIP20 - OB137112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709113209

Artikelnummer

ORBOB137112

Herstellernummer

OB137112

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Schaltleistung:

1380 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Max. Präsenzbereich:

60 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

3...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

6 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

24.3 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Durchmesser:

120 mm

Einbaubreite:

120 mm

Einbaulänge:

120 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Dimensioni ridottissime e design ultrapiatto - Montato ad una altezza di 2,5 mt, copre una superficie con un diametro 7 mt - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè emaggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 VAC - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 400 VA 35 microF - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 1200 W - Lampade basso consumo: 500 VA - LED: 500 VA - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Autoconsumo: 5,2 VA (0,8 W) - Range luminosità: 3 - 2000 lux - Range temporizzazione: 10 s - 30 min ; impulso 1 s (aperto 9 s tempo minimo) - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Fino a 7 m di diametro a 2,5 m di altezza - Fino a 9 m di diametro a 3 m di altezza, (a temperatura 24 °C) - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +40 °C - Grado di protezione: IP 20 - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Installazione: Soffitto