Startseite

ORBIS - ORBOB135912 MOVICAM CR RIV.MOV.360 +IR TC IP20 LENT - OB135912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 1150 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709110178

Artikelnummer

ORBOB135912

Herstellernummer

OB135912

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

1150 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.4 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

115 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

2...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

53 mm

Umgebungstemperatur:

-10...40 °C

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbaulänge:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. La lente scura simula la presenza di una telecamera MINIDOME, fungendo da deterrente per la sicurezza all'interno dell'area d'installazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando CR (non in dotazione) - Sensibilità e Luminosità regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) ruotando il selettore si regola il tempo tra i seguenti valori: - posizione: chiuso 1 sec, aperto 4 sec tempo minimo - posizione da 30 sec a 30 min (le temporizzazioni da 30 sec a 30 min si reiterano ad ogni rilevazione) - Il sensore reca un LED di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 5 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 250 VA - Alogena basso voltaggio: 500 VA - Alogena 230 V AC: 1000 W - Lampade basso consumo: 200 VA - LED: 200 VA - Autoconsumo: 8 VA (1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Range luminosità: 2 - 1000 lux - Range temporizzazione: 30 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Frontale : fino a 6 m a 2,4m di altezza - Laterale: fino a 6 m a 2,4m di altezza - Posteriore : fino a 1 m a 2,4m di altezza (a temperatura di 20 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60669 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 20 - Installazione: Soffitto