Startseite

ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE - OB135812

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709114114

Artikelnummer

ORBOB135812

Herstellernummer

OB135812

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Präsenzbereich:

100 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

3 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

100 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Einbaubreite:

72 mm

Einbaulänge:

80 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a parete con un angolo di rilevazione di 200° - Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale se posizionato a 2-3 metri di altezza - Testina sensore regolabile con rotazione orizzontale di 180° e rotazione verticale di 45° - Grado di protezione IP55 - Regolazione del campo di luminosità - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - In dotazione tre limitatori dell'area di rilevamento, ciascuno suddiviso in 4 settori, divisibili secondo le necessità - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggioriprestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 5 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 600 VA - Alogena basso voltaggio: 600 VA - Alogena 230 V AC: 1000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 60 VA - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (circa 1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C - Range luminosità: 5-30-2000 lux - Range temporizzazione: 3 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 200° - Campo di rilevamento: Frontale: fino a 12 m, Laterale: fino a 8 m (a temperatura di 20 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP55 - Installazione: Parete