Startseite

ORBIS - ORBOB135012 ECOMAT MINI RIV.MOV.ALTA FREQ.360 IP20 - OB135012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709109431

Artikelnummer

ORBOB135012

Herstellernummer

OB135012

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

1380 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

315 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

6 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

51 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

31.5 mm

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

Einbaubreite:

90 mm

Einbaulänge:

31.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di movimento con tecnologia ad alta frequenza (5,8 GHz) che rileva i più piccoli movimenti sia di persone, animali o di elementi inerti come ad es. porte, ecc. La precisione di rilevamento non dipende dalla temperatura ambiente. - Le dimensioni estremamente compatte consentono di integrare il rivelatore all'interno degli apparecchi illuminanti, cassette o controsoffitti (purchè non in metallo) - Montato ad una altezza di 2,5 mt, copre una superficie con un diametro 10 mt - Luminosità e campo di rilevamento regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - Il sensore reca un led di colore ROSSO che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 - 60 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 160 VA - Alogenabasso voltaggio: 200 VA - Alogena 230 V AC: 500 W - Lampade basso consumo: 150 VA - LED: 200 VA - Autoconsumo: 10 VA (1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: 0 °C a +70 °C - Range luminosità: 5- 2000 lux - Range temporizzazione: 5 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 10 m di diametro a 2,5 m di altezza - Grado di protezione: IP 20 secondo EN60529 - Installazione: Controsoffitto, incasso, interno plafoniere