Startseite

ORBIS - ORBOB134912 CIRCUMAT PRO CR RIV.PRES.360 IP44 PROG. - OB134912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 30 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709109219

Artikelnummer

ORBOB134912

Herstellernummer

OB134912

Hersteller

ORB

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

30 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

30 m

Max. Präsenzbereich:

700 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

68 mm

Umgebungstemperatur:

-10...40 °C

Durchmesser:

140 mm

Einbaubreite:

140 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

140 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 3,5 mt, copre una superficie con un diametro 30 mt - Sensibilità e Luminosità regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando CR (non in dotazione) - In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 8 settori con 3 altezze. Ogni settore blocca un'area di 45° - Il sensore reca un led di colore BLU che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2200 W - Fluorescenza: 1200 VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2200 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 7,3 VA capacitivi (1,5 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Range luminosità: 10-1000 lux - Range temporizzazione: 1s - 10 min. circa - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Fino a 18 m di diametro a 2,5 m di altezza - Fino a 30 m di diametro a 3,5 m di altezza - Fino a 20 m di diametro a 5 m di altezza (a temperatura di 21 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60669 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 44 - Installazione: Soffitto