Startseite

ORBIS - ORBOB134512 DICROMAT + CR RIV.PRES.INCASSO360 IP20 - OB134512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709107222

Artikelnummer

ORBOB134512

Herstellernummer

OB134512

Hersteller

ORB

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Präsenzbereich:

38 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

59.6 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

38 mm

Umgebungstemperatur:

-10...45 °C

Durchmesser:

80 mm

Einbaudurchmesser:

63 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatori di presenza che rilevano le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 2,5 m copre una superficie con un diametro di 7 m - Disponibili nelle versioni con un relè o due relè - Regolazione del campo di rilevamento - Regolazione della luminosità (solo sul sensore principale, nel modello con due relè è regolabile solo per il relè 1, mentre il relè 2 si attiverà sempre a prescindere dalla regolazione effettuata) - Regolazione del ritardo di disconnessione - I sensori recano un led di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto - In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 12 settori a due altezze ritagliabili - Per la rilevazione in più punti è possibile collegare ad un solo modulo di alimentazione più sensori in cascata - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche (solo modello DICROMAT + CR) - Il rivelatore può essere configurato tramite TELECOMANDO CR (non in dotazione) CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2200 W - Fluorescenza: 1200 VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2200 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 7 VA capacitivi (1,1 W appross.) - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Range luminosità: 2 - 2000 Lux - Range temporizzazione: Circuito 1 (L-L ): Da 1 s. a 10 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 7 m di diametro a2,5 m di altezza (a temperatura di 20 °C) - Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - N° sensori addizionali collegabili: Fino a 4 DICROMAT SENSOR + - Installazione: Incasso soffitto