Startseite

ORBIS - ORBOB133612 DICROMAT MICRO RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB133612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105693

Artikelnummer

ORBOB133612

Herstellernummer

OB133612

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

12 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

12 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

6 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Max. Einschaltstrom:

10 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

153.5 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

50 mm

Umgebungstemperatur:

0...45 °C

Einbaubreite:

20 mm

Einbautiefe:

30.5 mm

Einbaulänge:

20 mm

Einbaudurchmesser:

20 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 2,5 mt copre una superficie con un diametro di 4 mt - Regolazione del campo di rilevamento - Regolazione della luminosità - Regolazione del ritardo di disconnessione CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 100 VA - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 50 VA - Autoconsumo: 8VA cap (1 W) - Range luminosità: Da 5 a 3000 Lux - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +45 °C - Range temporizzazione: 6 s - 12 min - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 4 m di diametro a 2,5 m di altezza - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529