Startseite

ORBIS - ORBOB132012 ORBILUX INT.CREPUSCOLARE IP55 FISS.PARET - OB132012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 5...200 lx

  • Ausschalthelligkeit - 5...200 lx

  • Ausschaltverzögerung - 30 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001391

Artikelnummer

ORBOB132012

Herstellernummer

OB132012

Hersteller

ORB

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

5...200 lx

Ausschalthelligkeit:

5...200 lx

Ausschaltverzögerung:

30 s

Einschaltverzögerung:

30 s

Mit automatischer Nachtabschaltung:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Betriebstemperatur:

-25...45 °C

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

ORBILUX. Interruttore crepuscolare idoneo al controllo di tutte quelle installazioni dove è previsto un intervento automatico in funzione della luminosità dell’ ambiente. Dotato di un sistema di fissaggio a parete o palo, dispone di un sistema di rilevamento elettronico frontale di luminosità e di un ritardo di intervento relè. La finalità di questo ritardo è quella di evitare che si attivi o disattivi il circuito a causa di variazioni veloci di luminosità (nuvole, riflessi, fari d’automobili etc..). Il selettore esterno posto nella parte inferiore (che permette di regolare i lux senza dovere aprire il prodotto) e la possibilità di collegare qualsiasi tipo di lampada rendono ORBILUX un crepuscolare molto versatile e adatto a qualsiasi tipo di installazione