Startseite

ORBIS - ORBOB131612 VEGADIN 230V CREPUSCOLAR.DIN2M - OB131612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 10...100 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709104818

Artikelnummer

ORBOB131612

Herstellernummer

OB131612

Hersteller

ORB

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

10...100 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP65

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Interruttore crepuscolare modulare con sonda esterna posizionabile a distanza. Le dimensioni ridotte della sonda esterna rendono l'installazione più discreta all'esterno dell'edificio. Il circuito di uscita si attiva quando la luminosità scende al di sotto della soglia impostata e rimane attiva per tutto il tempo in cui la luminosità rimane sotto tale soglia - Sonda esterna fissaggio parete/palo - Impostazione sensibilità - Led di segnalazione carico attivato CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 A / 250 V AC (carico resistivo) - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 400 W - Autoconsumo: 6 VA (1 W) - Tipo di contatto: NORMALMENTE APERTO libero da potenziale - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Temperatura di utilizzo della sonda: -20 °C +50 °C - Sensibilità: 10-100 lux - Tipo di protezione sonda: IP 65 - Installazione sonda: Parete o Palo - Max. distanza sonda-apparecchio: 50 m