Startseite

ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE - OB131512

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 11 m

  • Max. Schaltleistung - 1500 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709124465

Artikelnummer

ORBOB131512

Herstellernummer

OB131512

Hersteller

ORB

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

11 m

Max. Schaltleistung:

1500 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

180 m

Max. Präsenzbereich:

8.5 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

22 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...180 °

Ansprechhelligkeit:

3...2000 lx

Max. Einschaltstrom:

6 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

99.5 mm

Höhe:

99.5 mm

Tiefe:

46.5 mm

Umgebungstemperatur:

-20...40 °C

Einbaubreite:

99.5 mm

Einbaulänge:

99.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Il rivelatore di movimento NEOMAT intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all’interno del raggio d’azione del NEOMAT si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile. Il circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 500 VA - Alogena basso voltaggio: 500 VA - Alogena 230 V AC: 1200 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (0,7 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C - Range luminosità: Da 3 a 2000 LUX - Range temporizzazione: 10 s - 15 min - Angolo di rilevamento: 180° - Campo di rilevamento: Fino a 11 m a 2,5 m di altezza, - Grado di protezione: IP 54 - Installazione: Parete / Angolo