ORBIS - ORBOB131412 CITYLUX INT.CREPUSCOLARE IP55 F.PARETE/P - OB131412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 3...200 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A
Einschalthelligkeit - 3...200 lx
Packung
1 ST
EAN
8426709124458
Artikelnummer
ORBOB131412
Herstellernummer
OB131412
Hersteller
ORB
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
3...200 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Einschalthelligkeit:
3...200 lx
Montageart:
Aufputz
Einschaltverzögerung:
50 s
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
50 s
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Transparent:
nein
Breite:
65 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
129 mm
Tiefe:
34 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


