Startseite

ORBIS - ORBOB120196 CTME BASIC 24VAC/DC 1EURO TEMP. A MONETA - OB120196

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB120196 CTME BASIC 24VAC/DC 1EURO TEMP. A MONETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zeitabhängig

  • Nennspannung - 24 V

  • Leistungsaufnahme - 5 VA

  • Steuerung - elektronisch

  • Einwurf - Wertmarke

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113797

Artikelnummer

ORBOB120196

Herstellernummer

OB120196

Hersteller

ORB

Ausführung:

zeitabhängig

Nennspannung:

24 V

Leistungsaufnahme:

5 VA

Steuerung:

elektronisch

Einwurf:

Wertmarke

Falschgeldrückgabe:

nein

Anzeige:

1-stellige LED

Höhe:

201 mm

Breite:

145.2 mm

Tiefe:

91 mm

Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.\n- Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite\n- Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display\n- Temporizzazione regolabile e cassetto estraibile porta monete\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V AC/DC\n - Frequenza nominale: 45-60 Hz\n - Portata dei contatti: 10 (2) A 250 V AC\n - Autoconsumo: 5 VA\n -Precisione: ± 0,2%\n -Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +45 °C\n -Temporizzazione per moneta o gettone: Massimo: 150 ore per moneta o gettone , Minimo: 1 min per moneta o gettone\n -Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n -Riserva di memoria: 1 anno\n -Tipo gettone: moneta da 1 Euro