Startseite

ORBIS - ORBOB120134 CTME BASIC 230V 0.50EURO TEMPORIZZATORE - OB120134

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB120134 CTME BASIC 230V 0.50EURO TEMPORIZZATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zeitabhängig

  • Nennspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 5 VA

  • Stromart - AC

  • Steuerung - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109387

Artikelnummer

ORBOB120134

Herstellernummer

OB120134

Hersteller

ORB

Ausführung:

zeitabhängig

Nennspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

5 VA

Stromart:

AC

Steuerung:

elektronisch

Einwurf:

Wertmarke

Falschgeldrückgabe:

nein

Anzeige:

1-stellige LED

Höhe:

201 mm

Breite:

145.2 mm

Tiefe:

91 mm

CTME BASIC 0.5. Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite. Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display. Temporizzazione regolabile e cassetto estraibile porta monete