ORBIS - ORBOB120133 CTME BASIC 230V 2EURO TEMPORIZZATORE A M - OB120133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zeitabhängig
Nennspannung - 230 V
Einwurf - Wertmarke
Steuerung - elektronisch
Anzeige - 1-stellige LED
Packung
1 ST
EAN
8426709109370
Artikelnummer
ORBOB120133
Herstellernummer
OB120133
Hersteller
ORB
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Einwurf:
Wertmarke
Steuerung:
elektronisch
Anzeige:
1-stellige LED
Leistungsaufnahme:
5 VA
Stromart:
AC
Falschgeldrückgabe:
nein
Höhe:
201 mm
Breite:
145.2 mm
Tiefe:
91 mm


