ORBIS - ORBOB080232 T-11 230V 20A AUTOMATICO SCALE - OB080232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 0
Einbautiefe - 42 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8426709106645
Artikelnummer
ORBOB080232
Herstellernummer
OB080232
Hersteller
ORB
Funktion:
mechanisch
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
42 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Rückfallverzögerung:
1...3 min
Taster Glimmlampenstrom:
0 mA
Schaltungsart:
3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W


