Startseite

ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE - OB080142

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 1...3 min

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001230

Artikelnummer

ORBOB080142

Herstellernummer

OB080142

Hersteller

ORB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

1...3 min

Montageart:

sonstige

Funktion:

mechanisch

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

42 mm

Schaltungsart:

3-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Taster Glimmlampenstrom:

0 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

120...120 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Interruttore automatico luci scale meccanico da parete, con regolazione e temporizzazione a pendolo. - Montaggio a parete - Riarmabile - Pulsanti luminosi ammessi - Interruttore manuale: Spento, Automatico o acceso permanente CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 120V - Frequenza nominale: 45-60 Hz - Portata dei contatti: 20 A / 250 V AC sfasamento = 1 - Carichi massimi: - Incandescenza: 4000 W - Fluorescenza: 2000VA - Alogena basso voltaggio: 3000 VA - Alogena 230 V AC: 4000 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 300 VA - Temporizzazione: Da 1 min a 3 min - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +60 °C - Accensione: Tramite pulsanti. Durante la temporizzazione e`possible ripartire con il ciclo premendo nuovamente i pulsanti - Pulsanti luminosi: Con lampade al neon sino a 50 mA - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Da parete Installazione : 3 fili