ORBIS - ORBOB063031 T-22 230 V AUTOMATICO SCALE 1M - OB063031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.75...7 min
Packung
1 ST
EAN
8426709102500
Artikelnummer
ORBOB063031
Herstellernummer
OB063031
Hersteller
ORB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.75...7 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
mechanisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Taster Glimmlampenstrom:
0 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
207...253 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA


