ORBIS - ORBOB060131 T-16 230 V AUTOMATICO SCALE 1M - OB060131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8426709001186
Artikelnummer
ORBOB060131
Herstellernummer
OB060131
Hersteller
ORB
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Rückfallverzögerung:
0.75...7 min
Taster Glimmlampenstrom:
0 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W


