ORBIS - ORBOB060100 T-16G 230V AUTOMATICO SCALE 1M - OB060100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8426709001179
Artikelnummer
ORBOB060100
Herstellernummer
OB060100
Hersteller
ORB
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Rückfallverzögerung:
3...30 min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA


